セット内容専用リモコン送信器材質木製(白木)質量(kg)2.4取付天井直付型高さ(mm)115電圧(V)100消費電力(W)昼光色:37スイッチ壁切替:普段→常夜灯色温度(K)6500~2700幅(Φmm)534ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:126.7光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、43.9W光束(Lm)昼光色:4690リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83適用畳数~12畳LED交換不可