LGC65820 シーリングライト Panasonic(パナソニック) 28685976

シーリングライト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
適用畳数~14畳
消費電力(W)昼光色:41
光束(Lm)昼光色:5260
内容量1台注文コード28685976品番LGC65820
参考基準価格(税別)¥141,000販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

点灯すると、障子に見立てた下面パネルに月がほんのり浮かび上がります。
虫・ホコリの入りにくい構造

セット内容専用リモコン送信器材質木製(白木)質量(kg)2.4取付天井直付型高さ(mm)115電圧(V)100消費電力(W)昼光色:41スイッチ壁切替:普段→常夜灯色温度(K)6500~2700幅(Φmm)534ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:128.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、48.7W光束(Lm)昼光色:5260リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83適用畳数~14畳LED交換不可
注意
※明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
※手造り品ですので色味・模様が多少異なることがあります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※取り付け制限について特別の記載のないものは、全て「水平天井専用取り付け型」です。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、必ず壁スイッチのある部屋でご使用ください。また壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする