Panasonic(パナソニック)
アーム【受注生産品】
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
90日以内出荷とは
内容量
1台
種類
モールライト[電源内蔵型]1灯用
注文コード
28686536
品番
DYDX2087
参考基準価格(税別)
¥63,500
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
メッセンジャーワイヤー付
材質
アルミ鋳物
質量(kg)
2.3
色
青銅色
タイプ
クラシックタイプ
種類
モールライト[電源内蔵型]1灯用
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません