Asahicho(旭蝶繊維)
レディスパンツ(ツータック) E7607
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
モスグリーン
ストーン
ネイビー
モスグリーン
ウエスト(cm)
68~76
56~62
62~68
68~76
76~84
84~92
92~100
100~108
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28688197
品番
E7607
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
接触冷感素材
色
モスグリーン
サイズ
L
機能
帯電防止素材、ベンベルグ(吸放湿性能素材)、エコ商品、清涼素材
混率(%)
ポリエステル90・キュプラ10(再生ポリエステル全体の70)
ウエスト(cm)
68~76
仕様
Dカン吊り下げループ付、脇シャーリング仕様、裏地付き(透け防止)
種別
ツータックパンツ
エコマーク認定
認定
股下(cm)
74
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080