NDW28605W 軒下用LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック) 28690176

軒下用LEDダウンライト 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台光色昼白色光束(Lm)60形:575、100形:970、150形:1585、200形:1940、250形:2365注文コード28690176品番NDW28605W
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。

用途
軒下用
ホワイト取付埋込型タイプ60形/100形/150形/200形/250形電圧(V)100~242消費電力(W)60形:4.2、100形:7、150形:11.6、200形:15、250形:18.6構造防雨型本体アルミ色温度(K)5000ランプの種類LED識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H0/H2/H4/H6/H8エネルギー消費効率(Lm/W)60形:136.9、100形:138.5、150形:136.6、200形:129.3、250形:127.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光束(Lm)60形:575、100形:970、150形:1585、200形:1940、250形:2365光色昼白色明るさ60形[白熱灯60形器具相当]100形[コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当]150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]250形[水銀灯100形器具相当]直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%(LE9/LJ9)鋼板取付面位置天井面取付専用配光タイプ拡散電源ユニット60形[NNK06015N LE9]100形[NNK10015N LE9/LJ9]150形[NNK15015N LE9/LJ9]200形[NNK20015N LE9/LJ9]250形[NNK25015N LE9/LJ9](別売)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)遮光(°)光源:15
注意
※電源ユニット別売
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※掲載の商品は断熱施工仕様ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする