XNW2563WVLE9 軒下用LEDダウンライト Panasonic(パナソニック) 28690359

軒下用LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送60日以内出荷とは
内容量1台光色温白色消費電力(W)18.6注文コード28690359品番XNW2563WVLE9
参考基準価格(税別)¥56,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。軒下用のこだわり品質
外気との温度差で結露が生じることも想定される軒下空間に対応した専用電源を採用。また、スライド金具などによる器具固定とネジによる反射板固定により、風雨による吹き込みがあっても器具のズレがないよう固定できる設計です。
使用温度範囲は-10℃~35℃
使用温度範囲が-10℃~35℃に広がりました(従来下限値:5℃)。
-10℃までの低温環境でもご使用いただけます。

用途軒下用質量(kg)1ホワイト取付埋込型タイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)18.6構造防雨型本体アルミ色温度(K)3500ランプの種類LED識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H8エネルギー消費効率(Lm/W)124.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光束(Lm)2315光色温白色明るさ水銀灯100形器具相当ビーム角度(°)85調光方式調光不可グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150鋼板取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)91配光タイプ拡散反射板(上部)プラスチック(ホワイト)遮光(°)光源:15
注意
※調光はできません。
※直下近接限度30cm
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする