NYS10357KLF2 LED投光器 Panasonic(パナソニック) 28691917

LED投光器

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード28691917品番NYS10357KLF2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥414,000

既設HID投光器からのリニューアルにおすすめ。
既設HIDマルチハロゲン灯LタイプからLEDへの置き換えで75%節電可能。約5.7年で償却。
重耐塩害仕様
海岸隣接地帯(海岸より0~200m)、重工業地帯など場所を選らばず使用できます。
設置環境に応じて選べる2タイプの遮光ルーバ(オプション別売)をご用意。
リニューアルも簡単
取付台はそのままで、投光器のみ交換が可能です。
電源内蔵タイプで、従来HID投光器のような電源設置場所の確保が不要です。
万が一の振動や強風による器具落下に備え、落下防止ワイヤーを標準装備。安全性を向上しています。

付属品落下防止ワイヤー、フィルター付材質前面パネル:ポリカーボネート(透明)質量(kg)12.8取付天井取付型・壁取付型・据置取付型タイプ電源内蔵タイプ種類中型/広角形電圧(V)200~242消費電力(W)254構造防噴流型・耐塵型/重耐塩害仕様本体アルミ(グレー)保護等級IP65機能初期光束補正機能付色温度(K)5000使用周囲温度(℃)-20~35ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)117.7光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED内蔵アーム鋼材(溶融亜鉛メッキ)光色昼白色明るさマルチハロゲン灯Lタイプ1000形相当耐風速(m/s)60ビーム角度(°)1/10:122調光方式調光(タイマー段調光)可能グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)29900耐雷サージ15kV(コモンモード)
注意
※YK05802K(生産終了品)、YK05804K(生産終了品)には取り付けできません。
※フィルター部を上にして取り付けないでください。詳しくは商品図面、取扱説明書をご覧ください。
※壁面取付の上向きと下向きでは取り付け方法が異なります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28691917NYS10357KLF279886049NYS35355LE2NYS10357KLF2 LEDモールライト駐車場用 パークビームER Panasonic(パナソニック) 79886049LEDモールライト駐車場用 パークビームERPanasonic(パナソニック)1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする