EL-LFB45702CAHN(39N4) 直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機 28693089

直管LEDランプ搭載ベースライト

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送90日以内出荷とは
定格固定出力
埋込穴(Φmm)300×1257
定格消費電力(W)51
内容量1台注文コード28693089品番EL-LFB45702CAHN(39N4)
参考基準価格(税別)¥66,400販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

Lファインecoシリーズ

形状下面開放タイプ/300幅/2灯用質量(kg)4.9/0.6(器具/ランプ)取付埋込形タイプLDL40定格固定出力定格電圧(V)100~242本体鋼板(亜鉛メッキ仕上)定格消費電力(W)51色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)144.9光源寿命40000時間(光束維持率90%)明るさ(Lm)3900明るさFHT32形高出力器具とほぼ同等グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)300×1257定格光束(Lm)7390反射板鋼板(白色仕上)
注意
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする