三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト 器具本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
質量(kg)
1.7
1.4
1.7
0.8
0.9
0.6
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28693290
品番
EL-LHWV42310
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
Myシリーズ
器具本体とライトユニットをモデルチェンジ
器具+ライトユニットの全長を短縮
IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途
軒下用
雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
仕様
防雨・防湿形
形状
逆富士タイプ/230幅
質量(kg)
1.7
取付
直付形
種類
軒下用
本体
鋼板白色仕上(白色塗装)
保護等級
IP23
大きさ
40形
ランプの種類
LED
注意
※器具本体のみの販売です。
※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください。
※防雨・防湿形器具です。軒下などの雨線内で使用できます。サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください。また、背面より水がかかる場所には取付けないでください。
※腐食性ガスが発生する場所、塩害のある場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所では使用しないでください。
※振動の激しい場所、常時振動のある場所、衝撃の加わるおそれのある場所では使用しないでください。
※周囲温度は-10~35℃の範囲でご使用ください。
※油煙環境では使用できません。