用途軒下用
雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
仕様口出し線付カバーポリカーボネート樹脂(乳白色)質量(kg)1.2種類屋外(軒下)用定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)43保護等級IP23大きさ40形色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)155.8LED内蔵明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6700電球の種類LED電源ユニット内蔵防水防雨・防湿形