EL-LH-EN40810 LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 三菱電機 28693606

LEDライトユニット形ベースライト 器具本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
質量(kg)1.6
内容量1台注文コード28693606品番EL-LH-EN40810
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

Myシリーズ
器具本体とライトユニットをモデルチェンジ
器具+ライトユニットの全長を短縮
塩害地域(軒下)での使用が可能
器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。

用途
軒下用
仕様防雨・防湿・耐塩形形状片反射笠付タイプ質量(kg)1.6取付直付形種類軒下用本体ステンレス(白色仕上)保護等級IP23大きさ40形ランプの種類LED
注意
※器具本体のみの販売です。
※必ず専用の耐塩形ライトユニットと防雨・防湿・耐塩形器具本体との組合せでご使用ください。
※従来のMyシリーズ防雨・防湿・耐塩形(軒下用)器具本体とライトユニットの相互性がありませんので、ご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする