MY-EV470530/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト 三菱電機 28693737

LEDライトユニット形ベースライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台定格消費電力(W)43光源色電球色注文コード28693737品番MY-EV470530/LAHTN
参考基準価格(税別)¥87,500販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

Myシリーズ
器具本体とライトユニットをモデルチェンジ
器具+ライトユニットの全長を短縮
塩害地域(軒下)での使用が可能
器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。

用途
軒下用
仕様口出し線付形状逆富士タイプ/150幅質量(kg)2.7取付直付形種類軒下用定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)100~242本体ステンレス(白色仕上)定格消費電力(W)43保護等級IP23大きさ40形色温度(K)3000材質(カバー)ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)136.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ(Lm)6900明るさFHF32形×2灯器具高出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)5880電源ユニット内蔵防水防雨・防湿・耐塩形
注意
※必ず専用の耐塩形ライトユニットと防雨・防湿・耐塩形器具本体との組合せでご使用ください。
※従来のMyシリーズ防雨・防湿・耐塩形(軒下用)器具本体とライトユニットの相互性がありませんので、ご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする