曜日別特売
E7106 カーゴパンツ(ワンタック) E7106 Asahicho(旭蝶繊維) 28693903

 

E7106 カーゴパンツ(ワンタック) E7106 Asahicho(旭蝶繊維) 28693903
E7106 カーゴパンツ(ワンタック) E7106 Asahicho(旭蝶繊維) 28693903
E7106 カーゴパンツ(ワンタック) E7106 Asahicho(旭蝶繊維) 28693903

カーゴパンツ(ワンタック) E7106

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブルー
ウエスト(cm)120~130
サイズ8L
内容量1本注文コード28693903品番E7106
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

持続性吸水防汚加工

ブルーサイズ8L機能帯電防止素材、衣服内気候、高次複重層糸(三層構造糸)、ナノプロテクトEN(吸水防汚加工)、エコ商品、清涼素材、防汚加工、ストレッチ混率(%)綿65・ポリエステル35(未利用綿30・バージン綿35・再生ポリエステル35)ウエスト(cm)120~130仕様左右マルチポケット(マジックテープ・マチ付)、脇ゴム(後ろ脇部分)、左ポケット(ダブルポケット)、右ポケット(ダブルポケット)種別ワンタックカーゴパンツエコマーク認定認定股下(cm)78グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 067
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28693736
2021-04-11
用途: バイクメンテナンス他
サービス業

垂れないので良いですね。
バイクメンテナンス以外に家庭用品でも使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする