三菱電機
ガード付拡散カバー【受注生産品】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
タイプ
小
注文コード
28694105
品番
EL-XB001B
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
高天井ベースライトGTシリーズ
カバー
拡散カバー:ポリカーボネート半透明(両面マット)
質量(kg)
0.5
タイプ
小
種類
SG・HG・RG用
最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
246×246×79
取付金具
鋼板(白色仕上)
ガード
鋼線(白色仕上)
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
沖縄地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません