仕様軒下使用:可(防雨・防湿形)外部IP43、一般住宅浴室:可(業務用浴室には使用できません)、調光:不可質量(kg)0.3タイプ白色コーン種類SB形高気密断熱施工用使用温度範囲(℃)-5~35定格固定出力定格電圧(V)100本体アルミダイカスト定格消費電力(W)4.1色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)117光源寿命40000時間クラス60明るさ白熱電球60形器具相当ビーム角度(°)113グリーン購入法適合演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)125定格光束(Lm)480枠アルミダイカスト(ファインホワイト塗装仕上)傾斜天井取付角度(°)55反射板プラスチック(白色)ユニットボックス鋼板下面カバーアクリル拡散(パッキン付)