質量(kg)0.6色ホワイト種類レンズ付定格出力切替(段調光機能付)定格電圧(V)100~242本体アルミニウム定格消費電力(W)ノーマル(定格モード)8.9/セーブ(節電モード)6.5レンズアクリル色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)ノーマル(定格モード)89.8/セーブ(節電モード)90.7光源寿命40000時間(光束維持率70%)クラス100-60明るさJR12V50形器具相当ビーム角度(°)20演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)ノーマル(定格モード)]800/セーブ(節電モード)590枠プラスチック(白色)調光範囲連続調光[信号制御5~100%]