曜日別特売
EL-SL14100L/W1HZ スポットライト 三菱電機 28694410

スポットライト

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送90日以内出荷とは
色温度(K)3000
定格消費電力(W)[ビーム角14°/20°/31°]13.2
[ビーム角14°/20°/31°]13.2
[ビーム角14°/20°/31°]9.4
光源色電球色
内容量1台注文コード28694410品番EL-SL14100L/W1HZ
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

AKシリーズ

質量(kg)0.5ホワイト種類(レンズ交換可能)ライティングダクト用定格電圧(V)100本体アルミダイカスト(白色塗装仕上)定格消費電力(W)[ビーム角14°/20°/31°]13.2色温度(K)3000ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)[ビーム角14°/20°/31°]106.8/107.5/107.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)クラス140明るさJ12V50形器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)[ビーム角14°/20°/31°]1410/1420/1420電源ユニット内蔵調光範囲連続調光[位相制御5~100%]ユニットボックスプラスチック(白色)
注意
※レンズ別売
※必ず専用レンズユニットと組合せてご使用ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする