曜日別特売
EL-DB23111B LED非常用照明器具 三菱電機 28694507

LED非常用照明器具

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台非常灯評定番号LALE-013明るさ従来ミニハロゲン13形器具相当注文コード28694507品番EL-DB23111B
参考基準価格(税別)¥54,900販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。
耐震設計・施工ガイドラインS2も対応
100~242Vまでの電圧対応が可能
200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。
自己点検機能を標準装備
従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。

仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可質量(kg)0.6取付埋込形種類LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)/一般形/30分間定格形定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000使用電池2H15DD(Ni-MH)電池内蔵形ランプの種類LED光源色昼白色高さL低天井用(~3m)明るさ従来ミニハロゲン13形器具相当演色指数(Ra)70非常灯評定番号LALE-013埋込穴(Φmm)150鋼板(白色塗装)耐震性S2
注意
※断熱施工では使用できません
※調光はできません
※傾斜天井取付不可
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする