カマキ
先細剪定鋏 クロム ストレート 190
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
28695557
品番
#70
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
軽量タイプで使いやすい。
用途
ガーデニング、農園作業に。
全長(mm)
190
質量(g)
150
刃長(mm)
45
使用目的
ガーデニング、農園作業に
RoHS指令(10物質対応)
対応