カマキ
カマキの 鋏
カマキの 剪定鋏
家庭園芸 ガーデニング鋏
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
28695584
品番
#700
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
果実の剪定、採果に最適。
用途
ガーデニング、農園作業に。
種別
直刃
全長(mm)
165
質量(g)
75
刃長(mm)
50
使用目的
ガーデニング、農園作業に
RoHS指令(10物質対応)
対応