近正
ステンぶどう手入れ鋏 袋入
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
28695785
品番
B-500S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
背砥丸加工でキズつけにくい。
刃とハンドルに目盛付き。
用途
ぶどうの手入れ・摘粒・収穫など。
材質
刃/高級ステンレス鋼、ハンドル/エラストマー樹脂
全長(mm)
155
質量(g)
42
刃長(mm)
35
使用目的
ぶどうの手入れ・摘粒・収穫など
切断対象
果実