八ツ矢工業
伸縮ミニクマデ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1本
爪数
10本
注文コード
28696257
品番
55550
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
爪数
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワイドに使ってコンパクトに収納。
種別
丸線
材質
線/2.2Φ鋼線、柄/スチールパイプ
幅(mm)
広げて/330、せばめて/100
全長(mm)
最長/1390、最短/840
質量(g)
約470
爪数
10本