八ツ矢工業
十能
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1本
サイズ
3号
注文コード
28696424
品番
30512
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
溝の清掃、灰や炭の回収・処理、モルタル・セメントの混ぜ合わせ作業など用途いろいろ。
用途
溝の清掃、灰や炭の回収に。
材質
頭部/鉄、柄/木
全長(mm)
560
サイズ
3号
質量(g)
約330
口幅(mm)
150