30524 ロング十能 八ツ矢工業 28696440

ロング十能

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本注文コード28696440品番30524
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

全長121cmのロングタイプ。
溝の清掃、灰や炭の回収・処理、モルタル・セメントの混ぜ合わせ作業など用途いろいろ。

用途
溝の清掃、灰や炭の回収に。
材質頭部/鉄、柄/木全長(mm)1210質量(g)約480口幅(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-29
用途: マンションの側溝掃除
その他業種

柄が長く使いやすかったです。大量の枯れ葉と泥を効率よく掻き出すことができました。使用後の水洗いで簡単に汚れも落ちました。価格も比較的リーズナブルで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする