GFB-2500R ブリティッシュモアーロイヤル キンボシ 28697036

GFB-2500R ブリティッシュモアーロイヤル キンボシ 28697036
GFB-2500R ブリティッシュモアーロイヤル キンボシ 28697036

ブリティッシュモアーロイヤル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード28697036品番GFB-2500R
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は89,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

高級感溢れるブリティッシュグリーン
面倒な刃調整の手間を解消しました。
キンボシの園芸用手動式芝刈機、「GFB-2500DX」
ブリティッシュモアーは、常に一定の力で受刃と回転刃がすり合う刃調整不要の特殊機構の手動式芝刈機です。

用途芝のお手入れに。質量(kg)10.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)930×400×800(使用時)刈り幅(mm)250刈込み高さ(mm)10、16、22.、28、34(5段階調節)刈込み能力(m2/H)150刈込み方式リール式・5枚刃(複合鋼材刃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする