キンボシ
エンジン式チッパーシュレッダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
28697176
品番
GMC-400J
参考基準価格(税別)
¥250,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
小型でコンパクトなのにハイパワー。
最大40mmの太枝も強力に粉砕。
用途
園芸用粉砕機。
付属品
手袋、フェイスガード、聴覚保護具、収納バッグ
仕様
粉砕部(粉砕刃):刃物用特殊鋼 リバーシブルブレード2枚
質量(kg)
約55
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約1220×500×1130
動力
エンジン部:4サイクルOHV/163cm3、ブリッグスXR750(タンク容量3.1L)
能力(Φmm)
粉砕:約40
出力(kW/min
-1
)
エンジン部:3.3(馬力4.5)/3600
注意
※粉砕能力は、粉砕する木の種類・状態によって異なります。