#7220 超強力 防草シート キンボシ 28697605

#7220 超強力 防草シート キンボシ 28697605
#7220 超強力 防草シート キンボシ 28697605

超強力 防草シート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
幅(m)約0.5
長さ(m)100
内容量1巻注文コード28697605品番#7220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

厚み約1.5倍、耐久性約2倍の超強力タイプ。
従来品に比べ約1.5倍の厚みを持ち、耐久性・耐候性を約2倍にアップ(メーカー国産従来品比)。
防草効果がさらに向上しました。
20cm格子ライン入り。
日本製。

用途雑草対策に。材質ポリプロピレン厚さ(mm)約0.65ブラック長さ(m)100使用目的雑草対策遮光率(%)約99.9幅(m)約0.5耐用年数(年)10
注意
※耐用年数は、気象条件や使用状況により異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする