メイン画像
蝶プラ工業
蝶プラ デスコS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
質量(g)
413
530
426
413
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28698856
品番
690601
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
透明なので中身が何か分かります。
フタなしオープンタイプで出し入れに便利です。
多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
用途
細かい部品の監理・収納に。
トラスコ品番
135-2587
質量(g)
413
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
319×240×55
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
307×228×52
材質
スチロール樹脂
タイプ
仕切なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
コマ数
1
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
319×240×55