曜日別特売
691875 蝶プラ デスコE 蝶プラ工業 28699005

メイン画像

蝶プラ デスコE

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(g)155
内容量1個注文コード28699005品番691875
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

透明なので中身が何か分かります。
多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。

用途
細かい部品の監理・収納に。
トラスコ品番135-2596質量(g)155外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)70×70×130有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)57×57×126材質スチロール樹脂透明タイプ仕切なしRoHS指令(10物質対応)対応コマ数1外寸(幅×奥行×高さ)(mm)70×70×130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする