代表画像
ワルター
センタードリル 超硬 ノンコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)
3.15
3.15
4
5
6.3
8
10
12.5
16
先端径(Φmm)
1.25
0.5
0.8
1
1.25
1.6
2
2.5
31.5
4
5
6.3
全長(mm)
31.5
25
31.5
35.5
40
45
50
56
63
71
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28699450
品番
K1161-1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。
用途
旋盤およびマシニングセンタで使用に。
トラスコ品番
228-3029
材質
超硬
全長(mm)
31.5
シャンク径(Φmm)
3.15
表面処理
ノンコート
先端径(Φmm)
1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
錐径(Φmm)
1.25
センター穴角(°)
60
最大面取径(Φmm)
3.15
最小面取径(Φmm)
1.25