曜日別特売
K1161-3.15 センタードリル 超硬 ノンコート ワルター 28699486

代表画像

センタードリル 超硬 ノンコート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
シャンク径(Φmm)8
先端径(Φmm)31.5
全長(mm)50
内容量1本注文コード28699486品番K1161-3.15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。

用途旋盤およびマシニングセンタで使用に。トラスコ品番228-9340全長(mm)50シャンク径(Φmm)8表面処理ノンコート先端径(Φmm)31.5RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)3.15センター穴角(°)60最大面取径(Φmm)8最小面取径(Φmm)31.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする