曜日別特売
COOLPACK-SUSAZWASHER-7x16 JPF AZワッシャー SUS 日本パワーファスニング 28700448

メイン画像

JPF AZワッシャー SUS

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)トラスコ品番107-0655注文コード28700448品番COOLPACK-SUSAZWASHER-7x16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

パッキンと一体化したドーム型座金です。

用途座金パッキンに。トラスコ品番107-0655材質ステンレス+EPDM製厚さ(mm)3.2内径(Φmm)4.8呼び径M6外径(Φmm)15.9RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※安全メガネ、保護具を着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする