Asahicho(旭蝶繊維)
パンツ(ツータック) E024
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ストーン
ストーン
オリーブ
ブルー
モスグリーン
ウエスト(cm)
130
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
130
サイズ
130
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
130
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28700989
品番
E024
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
しなやかでシワになりにくい
色
ストーン
サイズ
130
機能
シーティング、二層構造糸、防シワ、防縮、ソフト加工、エコ商品、ストレッチ、清涼素材
混率(%)
綿70・ポリエステル30(未利用綿70・再生ポリエステル30)
ウエスト(cm)
130
仕様
ダブルポケット
種別
ツータックパンツ
エコマーク認定
認定
股下(cm)
78
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 067