E024 パンツ(ツータック) E024 Asahicho(旭蝶繊維) 28701217

 

E024 パンツ(ツータック) E024 Asahicho(旭蝶繊維) 28701217
E024 パンツ(ツータック) E024 Asahicho(旭蝶繊維) 28701217

パンツ(ツータック) E024

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブルー
ウエスト(cm)91
サイズ91
内容量1本注文コード28701217品番E024
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥4,719
販売価格(税別)
4,290

しなやかでシワになりにくい

ブルーサイズ91機能シーティング、二層構造糸、防シワ、防縮、ソフト加工、エコ商品、ストレッチ、清涼素材混率(%)綿70・ポリエステル30(未利用綿70・再生ポリエステル30)ウエスト(cm)91仕様ダブルポケット種別ツータックパンツエコマーク認定認定股下(cm)78グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 067
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28701235
2021-08-17
用途: 軽作業
医療・福祉・介護関連業

生地、風合い、良いです。 (夏用薄地)
改善点は、ベルトループをもう少し(3~5mm程度)だけ幅太く、
縫い付けももう少しシッカリとして欲しいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする