代表画像
コノエ
コノエ S-A標準サンアジャストボルト ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
28702889
品番
S-AS 12x200
参考基準価格(税別)
¥4,864
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
標準タイプのアジャストボルトです。
用途
工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
トラスコ品番
200-0884
材質
SUS304
ねじ長さ(mm)
200
全高(mm)
228
許容荷重(daN[kgf])
2255[2300]
ねじサイズ
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
台座径(Φmm)
60