メイン画像
千代田精機
高圧継手用パッキン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
材質
ナイロン
適合サイズ
3/4-16UNF
注文コード
28704228
品番
P-UNF-N
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
調整器や連結管の接続部に使用することで、ガスの漏出や異物混入を防止します。
用途
高圧継手用。
付属品
なし
トラスコ品番
216-0961
材質
ナイロン
厚さ(mm)
2
接続部のサイズ
3/4-16UNF
使用温度範囲(℃)
-10~+60
内径(Φmm)
10.5
最高使用圧力(MPa)
21.6
外径(Φmm)
16
適合サイズ
3/4-16UNF
使用流体
O2・N2・Ar・Air・CO2など