曜日別特売
EDV18-250B-Q ビニール絶縁被覆付圧着端子 メス型 ストロングホールド 28707414

メイン画像

EDV18-250B-Q ビニール絶縁被覆付圧着端子 メス型 ストロングホールド 28707414
EDV18-250B-Q ビニール絶縁被覆付圧着端子 メス型 ストロングホールド 28707414

ビニール絶縁被覆付圧着端子 メス型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.0
電線抱合範囲AWG(#)22~18
内容量1袋(25個)注文コード28707414品番EDV18-250B-Q
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

ビニールの絶縁被覆のついたメス型の圧着端子です。

用途電線の接続に。トラスコ品番249-9466材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:6.3全長(mm)20.6サイズタブ:.250×.032定格電圧(V)600外径(Φmm)7.4電線抱合範囲AWG(#)22~18最高使用温度(℃)105電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする