メイン画像
ストロングホールド
ナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 オス型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.5~2.0
1.5~2.0
0.5~1.0
色
青
青
赤
電線抱合範囲AWG(#)
16~14
16~14
22~18
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
28707570
品番
EDNF14250FIMB-Q
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ナイロンで絶縁されたオス型の圧着端子です。
スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途
電線の接続に。
トラスコ品番
249-7970
材質
本体:銅、被覆:ナイロン
長さ(mm)
推奨剥き線:7.1
全長(mm)
23.1
色
青
サイズ
タブ:.250×.032
定格電圧(V)
600
外径(Φmm)
11.4
電線抱合範囲AWG(#)
16~14
最高使用温度(℃)
125
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.5~2.0
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表