メイン画像
ストロングホールド
ビニール絶縁被覆付オス型ギボシ端子
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
28707780
品番
EBV14-4MB-Q
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ビニールで絶縁されたオス型のギボシ端子です。
用途
電線の接続に。
トラスコ品番
249-7968
材質
本体:銅、被覆:ビニール
長さ(mm)
推奨剥き線:6.8
全長(mm)
21
色
青
外径(Φmm)
4
適合サイズ(mm)
メスギボシ:3.9
電線抱合範囲AWG(#)
16~14
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.5~2.5