EBV18-4MB-Q ビニール絶縁被覆付オス型ギボシ端子 ストロングホールド 28707789

メイン画像

EBV18-4MB-Q ビニール絶縁被覆付オス型ギボシ端子 ストロングホールド 28707789
EBV18-4MB-Q ビニール絶縁被覆付オス型ギボシ端子 ストロングホールド 28707789
EBV18-4MB-Q ビニール絶縁被覆付オス型ギボシ端子 ストロングホールド 28707789

ビニール絶縁被覆付オス型ギボシ端子

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード28707789品番EBV18-4MB-Q
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ビニールで絶縁されたオス型のギボシ端子です。

用途電線の接続に。トラスコ品番249-7967材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:6.8全長(mm)21外径(Φmm)4適合サイズ(mm)メスギボシ:3.9電線抱合範囲AWG(#)22~16電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする