曜日別特売
ESV14BX-Q ビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用) ストロングホールド 28707868

メイン画像

ESV14BX-Q ビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用) ストロングホールド 28707868
ESV14BX-Q ビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用) ストロングホールド 28707868
ESV14BX-Q ビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用) ストロングホールド 28707868
ESV14BX-Q ビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用) ストロングホールド 28707868

ビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5~2.5
全長(mm)26.4
電線抱合範囲AWG(#)16~14
内容量1袋(25個)注文コード28707868品番ESV14BX-Q
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

圧着スリーブ(突き合わせ用)に絶縁被覆を組み合わせたものです。
ビニールで完全絶縁されているので、絶縁カバーを付ける必要がありません。

用途銅線の嵌合に。トラスコ品番250-2838材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.9全長(mm)26.4定格電圧(V)600電線抱合範囲AWG(#)16~14電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5~2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする