Asahicho(旭蝶繊維)
長袖シャツ 71
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
アースミント
ベージュ
オリーブ
ネイビー
ブルーグレー
ブラウン
アースミント
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28707894
品番
71
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
色
アースミント
サイズ
3L
機能
帯電防止素材
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
3本ステッチ、補強ステッチ、ダブルポケット、袖ポケット、胸ペン差し付、マルチポケット、袖ペン差し付、脇スリット
種別
長袖シャツ
材質
金属ファスナー、金属ボタン
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
78