メイン画像
ストロングホールド
Step Downビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合せ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
4.0~6.0/0.5~0.75
4.0~6.0/1.5~2.5
4.0~6.0/0.5~0.75
1.5~2.5/0.5~0.75
14.0/8.0
8.0/4.0~6.0
8.0/1.5~2.5
色
黄/赤
黄/青
黄/赤
青/赤
赤/黄
赤/青
全長(mm)
31
31
24.5
45
35.7
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
28707895
品番
ESV10-ESV18-Q
参考基準価格(税別)
¥11,440
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
異なるサイズの電線を接続させることができます。
圧着スリーブ(突き合わせ用)に絶縁被覆を組み合わせたものです。
ビニールで完全絶縁されているので、絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途
銅線の嵌合に。
トラスコ品番
250-2842
材質
本体:銅、被覆:ビニール
長さ(mm)
推奨剥き線:6.8
全長(mm)
31
色
黄/赤
D
0.5~0.75/22~18
C
4.0~6.0/12~10
定格電圧(V)
600
電線抱合範囲AWG(#)
12~10/22~18
接続
電線:AWG12~10(3.5~5.5sq)とAWG22~18(0.3~0.75sq)の接続に
最高使用温度(℃)
75
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
4.0~6.0/0.5~0.75
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表