曜日別特売
ESV6-ESV8-Q Step Downビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合せ用) ストロングホールド 28707920

メイン画像

ESV6-ESV8-Q Step Downビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合せ用) ストロングホールド 28707920
ESV6-ESV8-Q Step Downビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合せ用) ストロングホールド 28707920
ESV6-ESV8-Q Step Downビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合せ用) ストロングホールド 28707920

Step Downビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合せ用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
電線抱合範囲(撚線)(mm2)14.0/8.0
青/赤
全長(mm)45
内容量1袋(25個)注文コード28707920品番ESV6-ESV8-Q
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

異なるサイズの電線を接続させることができます。
圧着スリーブ(突き合わせ用)に絶縁被覆を組み合わせたものです。
ビニールで完全絶縁されているので、絶縁カバーを付ける必要がありません。

用途
銅線の嵌合に。
トラスコ品番250-2840材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:12全長(mm)45青/赤D8.0/8C14.0/6定格電圧(V)600電線抱合範囲AWG(#)6/8接続電線:AWG6(14sq)、AWG8(8sq)最高使用温度(℃)75電線抱合範囲(撚線)(mm2)14.0/8.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする