SY5220-1MOZ-C8 5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC 28708224

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ

(1件のレビュー)
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ポート数5注文コード28708224品番SY5220-1MOZ-C8
参考基準価格(税別)¥10,780販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

ポート数5リード線取出方法M形プラグコネクタ(コネクタなし)切替方式2位置ダブル管接続口径Φ8ワンタッチ管継手定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)手動操作方式ノンロックプッシュ式給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7流量特性C(dm3)/(s・bar)){4/2→5/3(A/B→EA/EB)}2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28724981
2017-01-19
用途: コインパーキング機械(ロック板)の交換用です。

これまで沢山使っています。信号を受けるとLEDが点灯します(一瞬ですが;)。交換時期になると、信号を受けてもどちらかのポートが動かなくなりますね。もうちょっと安いといいのになぁ;

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする