曜日別特売
NSP530R NCA ノンスリップテープロールタイプ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 28708245

メイン画像

NSP530R NCA ノンスリップテープロールタイプ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 28708245
NSP530R NCA ノンスリップテープロールタイプ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 28708245

NCA ノンスリップテープロールタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)50
長さ(m)3
内容量1巻注文コード28708245品番NSP530R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め安全度を高くします。
水や油がかかっても滑り止め効果が変らず凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用可能です。(UV対策品)
離けい紙を剥がして貼るだけの簡単施工です。
乾燥時間が不要なため、施工後すぐに効果を発揮します。
カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。

用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番217-9081材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、砥粒:炭化ケイ素、酸化アルミニウム幅(mm)50厚さ(mm)0.8レッド質量(g)165タイプ屋外用長さ(m)3使用温度範囲(℃)-10~60引張強度(N/25mm)147粘着力(N/25mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする