メイン画像
モトユキ
モトユキの 電動工具 本体
モトユキの 研削
モトユキの ディスクグラインダー
ブルドッグ スリムグラインダー マジックディスク 鉄鋼研削用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
28708324
品番
CBN-50
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ブルドッグ スリムグラインダー BMC-SG-1A用研削ディスクです。
鉄板、鉄骨の黒皮除去に最適です。
用途
鉄板、鉄骨の黒皮除去。
トラスコ品番
224-1290
粒度
(#)60
砥材
CBN
入数(枚)
箱:10
外径(Φmm)
50
注意
※マジックパッド(別売)が必要です。