メイン画像
ユーエイキャスター
パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在ストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
28708358
品番
ETF-100URS-35P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。
用途
厨房機器やワゴンなどで用として。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
60
軸径×軸長(mm)
35×60
取付高(mm)
128
材質(車輪)
ウレタン
仕様
パイプ差し込み式
トラスコ品番
230-3740
型式
パイプ差し込み式
材質(本体)
スチール
質量(g)
595
タイプ
自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)
28
金具仕上
クロムメッキ仕上げ
対辺(mm)
21
許容荷重(daN[kgf])
60[61.2]
偏心E(mm)
31
軸長L(mm)
60
旋回半径R(mm)
82
パイプ径d(Φmm)
35
関連資料:
(0.05MB)