TP4015-01-PLY-SLB-D/B PP、PUキャスター 自在ストッパー付 SAMSONG 28708489

メイン画像

PP、PUキャスター 自在ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード28708489品番TP4015-01-PLY-SLB-D/B
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

標準的な軽量用キャスターで、非常に滑らかです。

用途
病院やレストランなどの運搬機器に。
車輪径(Φmm)40許容荷重(daN)20取付座(mm)44×30取付ピッチ(mm)34.6取付高(mm)54仕様プレート式、自在式(ストッパー付)トラスコ品番253-7832材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ポリプロピレン(PP)ポリウレタン(PU)質量(g)194車輪幅(mm)35取付ピッチY(mm)20取付穴径P(mm)8取付座A(mm)44取付座B(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする