曜日別特売
K12065CR ワイヤーストリッパー KLEIN TOOLS 28709426

メイン画像

K12065CR ワイヤーストリッパー KLEIN TOOLS 28709426
K12065CR ワイヤーストリッパー KLEIN TOOLS 28709426
K12065CR ワイヤーストリッパー KLEIN TOOLS 28709426
K12065CR ワイヤーストリッパー KLEIN TOOLS 28709426
K12065CR ワイヤーストリッパー KLEIN TOOLS 28709426
K12065CR ワイヤーストリッパー KLEIN TOOLS 28709426
K12065CR ワイヤーストリッパー KLEIN TOOLS 28709426
K12065CR ワイヤーストリッパー KLEIN TOOLS 28709426

ワイヤーストリッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁注文コード28709426品番K12065CR
参考基準価格(税別)¥14,430販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

頑丈な鍛鋼のため、従来のワイヤーストリッパーより4倍強力です。
精密に削り出された剥離用の穴があいています。
強力なサイドカッターで切断も可能で、先端でペンチのようにワイヤーを掴めます。
10-20AWGの電線にコネクタや端子を圧着可能です。
6/32および8/32のサイズのねじを切断可能です。
6つのストリップ穴を搭載しており、幅広いサイズの電線に対応しています。

用途電線の皮むき、切断、圧着に。トラスコ品番246-3775材質スチール幅(mm)56全長(mm)211高さ(mm)13適合電線(mm2)単線0.82~8.37、より線0.52~5.26適合電線範囲 AWG(#)単線8~18、より線10~20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする